Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UELF203

Łożyska z kołnierzem czteropunktowym UELF 200 – mimośrodowy kołnierz blokujący

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UELF203
Rubix:3035678
Producent:UELF203
EAN:0013992171733
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Szerokość70 mm
Odległość od środka do środka mocowania16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UELF203


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken UELF203 oprawa łożyskowa kołnierzowa z żeliwną czterootworową obudową, nasmarowana fabrycznie z uszczelnieniem przyklejonym do pracy w wilgotnych lub zanieczyszczonych środowiskach. Gotowa do montażu za pomocą kołnierza.

Mocne strony

● Każdy zespół jest dostarczany w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● W jednostkach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UELF firmy Timken są wyposażone we wkładkę łożyskową z mimośrodowym kołnierzem blokującym (UEL) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.

Zastosowania

● Jednostki kołnierzowe UELFL z dwoma śrubami są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.17 mm
Szerokość70 mm
Odległość od środka do środka mocowania16 mm
Materiałżeliwo
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość27 mm
Długość95 mm
Seriauelf 200
Całkowita szerokość łożyska13 mm
Zacisk27 mm
Średnica otworów mocowania12 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7900 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Średnica zewn.95 mm
Ciężar0.9 kg
Typ montażuoprawa łożyskowa kołnierzowa (żeliwna wersja czterootworowa)
zł 64,44 Netto
/ Sztuka
zł 79,26 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie