Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF204-12

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCF204-12
Rubix:3146014
Producent:UCF.204-12
EAN:3413529572229
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.19.05 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF204-12


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem promieniowym ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.19.05 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Materiałżeliwo
Seriaucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.59 kg
zł 48,86 Netto
/ Sztuka
zł 60,1 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie