Referencje
SNR:USFEE205
Rubix:3147391
Producent:USFEE.205
EAN:3413529531622




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 27 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 92 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFEE205
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem promieniowym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 27 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 92 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 115 mm |
| Seria | usfee200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Ciężar | 0.77 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 61 Netto
/ Sztuka
zł 75,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie