Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLE212

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFLE212
Rubix:3146776
Producent:UCFLE.212
EAN:3413529527335
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Szerokość65.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania202 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE212


split plummer block for bearings on adapter sleeve, made of grey cast
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.60 mm
Szerokość65.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania202 mm
Materiałżeliwo
Wysokość238 mm
Długość138 mm
Seriaucfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r32800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr52500 N
Średnica zewn.110 mm
Ciężar3.73 kg
zł 190,42 Netto
/ Sztuka
zł 234,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie