Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFL208

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFL208
Rubix:3147436
Producent:USFL.208
EAN:3413529509058
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania144 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFL208


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania144 mm
Materiałżeliwo
Wysokość175 mm
Długość100 mm
Seriausfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r18200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29600 N
Średnica zewn.80 mm
Ciężar1.44 kg
zł 82,45 Netto
/ Sztuka
zł 101,41 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie