Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFE206-18N

Oprawa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFE206-18N
Rubix:3146365
Producent:UCFE.206-18.N
EAN:3413529573967
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.28.575 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania82.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFE206-18N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.28.575 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania82.5 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfe200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar1.16 kg
zł 174,86 Netto
/ Sztuka
zł 215,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie