Referencje
SNR:UCFE212N
Rubix:3146450
Producent:UCFE.212.N
EAN:3413529535064




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 65.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 143 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFE212N
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
obudowa z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 65.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 143 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 175 mm |
| Seria | ucfce200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 32800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 52500 N |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Ciężar | 4.82 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 241,25 Netto
/ Sztuka
zł 296,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie