Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFL212N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:ESFL212N
Rubix:3145351
EAN:3413529521272





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 33.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 202 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFL212N
Łożyska samonastawne z szerokim wyborem wsporników mocujących, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DO WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej gamie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala zarządzać każdą sytuacją
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Określ najlepsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego wysoko wykwalifikowanego zespołu inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE DO WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej gamie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala zarządzać każdą sytuacją
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Określ najlepsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego wysoko wykwalifikowanego zespołu inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z jedną wargą
Mocne strony
-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których obecność zanieczyszczeń w postaci suchych cząstek oraz wilgoci stanowi problem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar o wysokiej wydajności bezobsługowy, mocne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których obecność zanieczyszczeń w postaci suchych cząstek oraz wilgoci stanowi problem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar o wysokiej wydajności bezobsługowy, mocne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie potrzebne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie potrzebne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 110x110x250 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3530 g |
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Szerokość | 33.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 202 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 250 mm |
| Długość | 140 mm |
| Seria | esfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 32800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 52500 N |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Ciężar | 3.44 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 234,59 Netto
/ Sztuka
zł 288,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie