Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFTE202

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFTE202
Rubix:3147526
Producent:USFTE.202
EAN:3413529530892
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania76.1 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFTE202


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.15 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania76.1 mm
Materiałżeliwo
Wysokość31 mm
Długość31 mm
Seriausfte200
Liczba otworów3
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4780 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9550 N
Średnica zewn.40 mm
Ciężar0.38 kg
zł 57,32 Netto
/ Sztuka
zł 70,5 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie