Referencje
SNR:SUCFL202N
Rubix:3145913
Producent:SUCFL.202.N
EAN:3413529516315




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCFL202N
stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
odlewany korpus ze stali nierdzewnej, wkładkowe łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym, smar spożywczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Wysokość | 60 mm |
| Długość | 112 mm |
| Seria | sucfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 10100 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.49 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 223,4 Netto
/ Sztuka
zł 274,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie