Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP TMFC45
Kołnierzowa jednostka kartridżowa z pilotem, blokada śrubą ustalającą, seria MFC
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:TMFC45
Rubix:666708
Producent:TMFC45 R
EAN:00747023034642


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 130.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TMFC45
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2700 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130.2 mm |
| Wysokość | 25.4 mm |
| Seria | mfc |
| Całkowita szerokość łożyska | 51.6 mm |
| Średnica otworów mocowania | 10 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35000 N |
| Średnica zewn. | 155.6 mm |
| Ciężar | 2.7 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 317,44 Netto
/ Sztuka
zł 390,45 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie