Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFC209CO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFC209CO
Rubix:3146278
Producent:UCFC.209.CO
EAN:3413529558971
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania132 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC209CO


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania132 mm
Materiałżeliwo
Długość160 mm
Seriaucfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31850 N
Średnica zewn.85 mm
Ciężar2.41 kg
zł 206,77 Netto
/ Sztuka
zł 254,33 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie