Referencje
Zastąpiona ref.:RCJY70-XL-I
INA:RCJY70-XL
Rubix:518974
Producent:0947307920000
EAN:4064327110879


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Szerokość | 188 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 150 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RCJY70-XL
Obudowy RCJY, obudowy kołnierzowe mocowane na cztery śruby, żeliwo szare, śruby dociskowe w pierścieniu wewnętrznym, uszczelnienia R
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Szerokość | 188 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 150 mm |
| Materiał | żeliwo szare |
| Wysokość | 188 mm |
| Długość | 188 mm |
| Seria | rcjy..-xl |
| Całkowita szerokość łożyska | 82.4 mm |
| Średnica otworów mocowania | 18 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 44000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 66000 N |
| Średnica zewn. | 188 mm |
| Ciężar | 5.35 kg |
| Typ montażu | obudowa kołnierzowa mocowana na cztery śruby; otwór o stałej odległości; śruby dociskowe w pierścieniu wewnętrznym |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 492,91 Netto
/ Sztuka
zł 606,28 Brutto
- Dostępny