Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken SUCSFL204/F
Odporne na korozję łożyska z dwoma śrubami i kołnierzem montażowym — blokowane śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:SUCSFL204/F
Rubix:2568692
Producent:SUCSFL204/F
EAN:0013992248558


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 26 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCSFL204/F
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken SUCSFL 204/F to nierdzewny oprawowy zespół łożyskowy kołnierzowy z otworem 20 mm i mocowaniem na dwie śruby. Uszczelnienie stykowe z osłoną przeciwrozbryzgową do zastosowań odpornych na korozję.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 26 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
| Materiał | odlew ze stali nierdzewnej (rvs) |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 60 mm |
| Długość | 113 mm |
| Seria | sucsfl |
| Całkowita szerokość łożyska | 33.3 mm |
| Zacisk | 15 mm |
| Średnica otworów mocowania | 12 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5350 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 10900 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.6 kg |
| Typ montażu | kołnierzowy zespół łożyskowy na dwie śruby (mocowanie kołnierzowe na dwie śruby), blokowanie śrubą dociskową rvs |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie