Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFEE208

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:USFEE208
Rubix:3147394
Producent:USFEE.208
EAN:3413529531653
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania120 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFEE208


korpus z żeliwa, wstawka łożyska kulkowego promieniowego z śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania120 mm
Materiałżeliwo
Wysokość31 mm
Długość145 mm
Seriausfee200
Całkowita szerokość łożyska145 mm
Średnica otworów mocowania11.5 mm
Liczba otworów4
zł 99,44 Netto
/ Sztuka
zł 122,31 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie