Referencje
SNR:UCFE211-35
Rubix:3146433
Producent:UCFE.211-35
EAN:3413529572083




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55.563 mm |
|---|---|
| Szerokość | 55.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFE211-35
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, promieniowe wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55.563 mm |
|---|---|
| Szerokość | 55.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 3.64 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 151,28 Netto
/ Sztuka
zł 186,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie