Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLE203CC

Oprawa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFLE203CC
Rubix:3146677
Producent:UCFLE.203.CC
EAN:3413529564446
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE203CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus żeliwny, wkład łożyskowy kulkowy radialny ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.17 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Materiałżeliwo
Wysokość112 mm
Długość61 mm
Seriaucfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.48 kg
149,57 Netto
/ Sztuka
183,97 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie