Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFA207H

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKFA207H
Rubix:3146912
Producent:UKFA.207H
EAN:3413529514922
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość27 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFA207H


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z tuleją zaciskową, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość27 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Materiałżeliwo
Wysokość161 mm
Długość90 mm
Seriaukfa200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar1.34 kg
zł 108,06 Netto
/ Sztuka
zł 132,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie