Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCF212-39
Łożyska UCF 200 z czterema śrubami i kołnierzem montażowym – blokada śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UCF212-39
Rubix:797798
Producent:UCF212-39
EAN:0087796073876


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 61.9125 mm |
|---|---|
| Szerokość | 65.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 149 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF212-39
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Mocne strony
● Każdy zespół jest dostarczany w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● W zespołach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCF firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken. ● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu. ● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania. ● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych. ● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi. ● Obudowa została zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.
● W zespołach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCF firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken. ● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu. ● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania. ● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych. ● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi. ● Obudowa została zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.
Zastosowania
● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UCF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 61.9125 mm |
|---|---|
| Szerokość | 65.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 149 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 69.7 mm |
| Długość | 187 mm |
| Seria | ucf 200 |
| Całkowita szerokość łożyska | 50 mm |
| Zacisk | 25.4 mm |
| Średnica otworów mocowania | 19 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 36200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 57200 N |
| Średnica zewn. | 187 mm |
| Ciężar | 5.2 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 259,58 Netto
/ Sztuka
zł 319,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie