Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SESF210-31CCE
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SESF210-31CCE
Rubix:3145781
Producent:SESF.210-31.CCE
EAN:3413529551156




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 49.21 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30.2 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SESF210-31CCE
odlewany korpus ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie jednowargowe, smar spożywczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 49.21 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30.2 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Seria | sesf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Średnica zewn. | 69.9 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 796,8 Netto
/ Sztuka
zł 980,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie