Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFC203CO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFC203CO
Rubix:3146231
Producent:UCFC.203.CO
EAN:3413529558919
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC203CO


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, radialne łożysko kulkowe z wkładem ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.17 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Materiałżeliwo
Długość100 mm
Seriaucfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.67 kg
zł 209,46 Netto
/ Sztuka
zł 257,64 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie