Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej INA RCJ50-XL-FA164
Obudowa z kołnierzem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:RCJ50-XL-FA164
Rubix:2662745
Producent:0009675130000
EAN:4012802822137


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 143 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 111 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RCJ50-XL-FA164
Jednostki mieszkalne RCJ..-FA164, jednostki mieszkalne z czterema śrubami z uszczelką, żeliwne, z nierównomiernym zaciskiem, uszczelki R, do temperatur do +250°C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 143 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 111 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 143 mm |
| Długość | 143 mm |
| Seria | rcj..-xl-fa164 |
| Całkowita szerokość łożyska | 66.2 mm |
| Średnica otworów mocowania | 18 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35000 N |
| Średnica zewn. | 143 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1711,5 Netto
/ Sztuka
zł 2105,15 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie