Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFA212HCO
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UKFA212HCO
Rubix:3146934
Producent:UKFA.212.H.CO
EAN:3413529563685




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 202 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFA212HCO
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 202 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 250 mm |
| Długość | 140 mm |
| Seria | ukfa200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 32800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 52500 N |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Ciężar | 4.21 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 304,7 Netto
/ Sztuka
zł 374,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie