Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF21132L3

Oprawa łożyskowa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCF21132L3
Rubix:3146114
Producent:UCF211-32L3
EAN:3413520679262
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50.8 mm
Szerokość55.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF211-32L3


korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z śrubą mocującą, uszczelnienie z potrójną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50.8 mm
Szerokość55.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Materiałżeliwo
Seriaucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43550 N
Średnica zewn.100 mm
Ciężar3.46 kg
zł 212,16 Netto
/ Sztuka
zł 260,96 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie