Referencje
SNR:SESF207N
Rubix:3145768
Producent:SESF.207.N
EAN:3413529516148




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 92 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SESF207N
stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing witheccentric locking collar,single lip seal, food grease
korpus odlewany ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładem ze stali nierdzewnej z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą, smar spożywczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 92 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Długość | 116 mm |
| Seria | sesf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 20100 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.68 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 459,87 Netto
/ Sztuka
zł 565,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie