Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLE207-21CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFLE207-21CC
Rubix:3146717
Producent:UCFLE.207-21.CC
EAN:3413529576043
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.33.338 mm
Szerokość42.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE207-21CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym i śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.33.338 mm
Szerokość42.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar1.11 kg
zł 141,16 Netto
/ Sztuka
zł 173,63 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie