Referencje
NSK:UKF318D1
Rubix:667115
Producent:UKF318D1 N
EAN:00029176575914

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKF318D1
Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.
Mocne strony
•Pewne mocowanie
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Precyzyjne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Precyzyjne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Zastosowania
Zastosowanie w maszynach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 17400 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Szerokość | 64 mm |
| Seria | ukf |
| Całkowita szerokość łożyska | 86 mm |
| Średnica zewn. | 190 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1711,64 Netto
/ Sztuka
zł 2105,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
