Referencje
SNR:UKFC208H
Rubix:879369
Producent:UKFC.208H
EAN:3413529510153




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 29 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 120 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFC208H
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 29 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 120 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 145 mm |
| Seria | ukfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29600 N |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Ciężar | 2.05 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 151,41 Netto
/ Sztuka
zł 186,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie