Referencje
SNR:EXFE20619
Rubix:3145572
Producent:EXFE206-19
EAN:3413520699406




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30.163 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFE206-19
korpus z żeliwa,łożysko kulkowe z wkładem radialnym z pierścieniem ekscentrycznym,uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30.163 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | exfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 1.24 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 79,01 Netto
/ Sztuka
zł 97,18 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie