Referencje
SNR:EXFC205
Rubix:3145516
Producent:EXFC.205
EAN:3413529509607




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFC205
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | exfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Ciężar | 1.01 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 80,49 Netto
/ Sztuka
zł 99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie