Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFCE201

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:ESFCE201
Rubix:3145285
Producent:ESFCE.201
EAN:3413529530267
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Szerokość19 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFCE201


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.12 mm
Szerokość19 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Materiałżeliwo
Długość100 mm
Seriaesfce200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4780 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9550 N
Średnica zewn.40 mm
Ciężar0.57 kg
zł 56,1 Netto
/ Sztuka
zł 69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie