Referencje
SNR:UCF201-08
Rubix:3145992
Producent:UCF.201-08
EAN:3413529572199




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12.7 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 64 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF201-08
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego radialnego z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 12.7 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 64 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.63 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 48,86 Netto
/ Sztuka
zł 60,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie