Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SLFE1.3/4
Kołnierzowa jednostka łożyskowa okrągła z blokadą śrubową seria SLFE
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SLFE1.3/4
Rubix:666316
Producent:SLFE1.3/4 R
EAN:00747023030309


Informacje techniczne
| Odległość od środka do środka mocowania | 120.5 mm |
|---|
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SLFE1.3/4
Seria standardowa, korpus łożyska z tłoczonej blachy ocynkowanej.
Mocne strony
SLFE dostarczany z łożyskiem 1000G, a SLFE-EC z 1200ECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1600 g |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 120.5 mm |
| Seria | slfe |
| Całkowita szerokość łożyska | 49.2 mm |
| Średnica otworów mocowania | 13.5 mm |
| Liczba otworów | 3 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7550 N |
| Średnica zewn. | 149.2 mm |
| Ciężar | 1.6 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 214,15 Netto
/ Sztuka
zł 263,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie