Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFCE215

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXFCE215
Rubix:3145557
Producent:EXFCE.215
EAN:3413529529087
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Szerokość74.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFCE215


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.75 mm
Szerokość74.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Materiałżeliwo
Seriaexfce200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r49500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr66000 N
Średnica zewn.130 mm
Ciężar6.08 kg
zł 494,68 Netto
/ Sztuka
zł 608,46 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie