Referencje
SNR:ESF203
Rubix:3145214
Producent:ESF.203
EAN:3413529508006




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Szerokość | 19.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 64 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESF203
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem promieniowym i pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Szerokość | 19.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 64 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 76 mm |
| Seria | esf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4780 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9550 N |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Ciężar | 0.44 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 48,01 Netto
/ Sztuka
zł 59,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie