Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFL211N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFL211N
Rubix:3147461
Producent:USFL.211.N
EAN:3413529521388
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Szerokość45.3 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFL211N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego radialnego ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą, do zastosowań w niskich temperaturach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55 mm
Szerokość45.3 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Materiałżeliwo
Wysokość224 mm
Długość130 mm
Seriausfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43550 N
Średnica zewn.100 mm
Ciężar2.88 kg
zł 236,03 Netto
/ Sztuka
zł 290,32 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie