Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFLE211

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXFLE211
Rubix:3145681
Producent:EXFLE.211
EAN:3413529528790
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Szerokość55.4 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFLE211


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55 mm
Szerokość55.4 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Materiałżeliwo
Wysokość222 mm
Długość134 mm
Seriaexfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43550 N
Średnica zewn.100 mm
Ciężar3.49 kg
zł 185,4 Netto
/ Sztuka
zł 228,04 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie