Referencje
SNR:USFLE207N
Rubix:3147494
Producent:USFLE.207.N
EAN:3413529538829




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFLE207N
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe z śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 155 mm |
| Długość | 92 mm |
| Seria | usfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.02 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 129,02 Netto
/ Sztuka
zł 158,69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie