Referencje
SNR:USF20926
Rubix:3147198
Producent:USF209-26
EAN:3413520678135




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 41.275 mm |
|---|---|
| Szerokość | 41.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 105 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USF209-26
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 41.275 mm |
|---|---|
| Szerokość | 41.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 105 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | usf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 31850 N |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Ciężar | 2.19 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 105,65 Netto
/ Sztuka
zł 129,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie