Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP TSF65

Jednostka łożyskowa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:TSF65
Rubix:666800
Producent:TSF65 R
EAN:00747023035465
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Szerokość187.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania149.22 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TSF65


Seria standardowa, żeliwna obudowa. Potrójna uszczelka nitrylowa.

Mocne strony

TSF dostarczany z łożyskiem T1000G, a TSF-DEC z łożyskiem T1000DECG.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna6800 g
Średnica wewn.65 mm
Szerokość187.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania149.22 mm
Materiałżeliwo
Wysokość47.6 mm
Długość187.5 mm
Seriasf
Całkowita szerokość łożyska74.6 mm
Średnica otworów mocowania16 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r45000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr61000 N
Ciężar6.8 kg
zł 592,5 Netto
/ Sztuka
zł 728,78 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie