Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFCE206

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFCE206
Rubix:3147329
Producent:USFCE.206
EAN:3413529531516
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość30 mm
Odległość od środka do środka mocowania100 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFCE206


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość30 mm
Odległość od środka do środka mocowania100 mm
Materiałżeliwo
Długość125 mm
Seriausfce200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar0.94 kg
zł 74,15 Netto
/ Sztuka
zł 91,2 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie