Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP LFTC5/8EC
Jednostka łożyskowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:LFTC5/8EC
Rubix:663688
Producent:LFTC5/8EC R
EAN:00747023004096


Informacje techniczne
| Szerokość | 81 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 63.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy LFTC5/8EC
Ogólne typy obudów to bloki poduszek, jednostki kołnierzowe, jednostki odbierające, jednostki kasetowe i jednostki wieszakowe. Wybór zależy w dużej mierze od wymagań danego zastosowania, choć estetyczny wygląd konstrukcji maszyny jest często ważnym czynnikiem. Jednostki Self-Lube® zostały zaprojektowane tak, aby spełnić oba kryteria
Mocne strony
•Siedzisko sferyczne umożliwiające kompensację początkowych niewspółosiowości podczas montażu
Bieżnie o doskonałym wykończeniu zapewniające cichą i wydajną pracę
Bieżnie o doskonałym wykończeniu zapewniające cichą i wydajną pracę
Zastosowania
Zastosowania w trudnych warunkach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 300 g |
|---|---|
| Szerokość | 81 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 63.5 mm |
| Wysokość | 24.27 mm |
| Długość | 58.5 mm |
| Seria | lftc |
| Całkowita szerokość łożyska | 28.63 mm |
| Średnica otworów mocowania | 6 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9550 N |
| Ciężar | 0.3 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 117,01 Netto
/ Sztuka
zł 143,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie