Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFC209

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFC209
Rubix:3147308
Producent:USFC.209
EAN:3413529509942
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Szerokość41.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania132 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFC209


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, radialne łożysko kulkowe wkładkowe ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Szerokość41.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania132 mm
Materiałżeliwo
Długość160 mm
Seriausfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31850 N
Średnica zewn.85 mm
Ciężar2.4 kg
zł 112,19 Netto
/ Sztuka
zł 137,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie