Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SUCFL204CC
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SUCFL204CC
Rubix:3145920
Producent:SUCFL.204.CC
EAN:3413529551309




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCFL204CC
stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
korpus odlewany ze stali nierdzewnej, wkład łożyska kulkowego ze stali nierdzewnej ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym, smar spożywczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Wysokość | 113 mm |
| Długość | 60 mm |
| Seria | sucfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 10100 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.46 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 252,52 Netto
/ Sztuka
zł 310,6 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie