Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFC208

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFC208
Rubix:333203
EAN:3413529509454
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania120 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC 208


Łożyska samonastawne z szerokim wyborem uchwytów montażowych, dostępne w żeliwie, stali nierdzewnej lub tworzywie sztucznym.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszym wszechstronnym asortymencie wysokiej jakości produktów z gam JIS i ISO

POPRAW SWOJĄ SZYBKOŚĆ REAKCJI DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala poradzić sobie w każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ MASZYNY DZIĘKI NASZEJ OBSZERNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Dobierz najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla konkretnych zastosowań.
Obudowa z żeliwa, promieniowe wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

Kompletna oferta JIS i ISO
-Dla wielu łożysk dostępne sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w wydajność i niezawodność. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których obecne są zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć i/lub oczekuje się dużych uderzeń mechanicznych.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, solidna uszczelka kontaktowa, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, oferta łożysk samonastawnych SNR zapewnia rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, w tym: maszyn rolniczych, przetwórstwa żywności i napojów, obsługi materiałów, maszyn pakujących, systemów przenośnikowych i wielu innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania120 mm
Materiałżeliwo
Wysokość100 mm
Długość145 mm
Seriaucfc200
Całkowita szerokość łożyska49.2 mm
Średnica otworów mocowania14 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r18200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29600 N
Średnica zewn.80 mm
Ciężar1.99 kg
zł 96,79 Netto
/ Sztuka
zł 119,05 Brutto
  • Dostępny