Referencje
NSK:UCF318D1
Rubix:402502
Producent:UCF318D1 N
EAN:00029176579981


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Szerokość | 96 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 216 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF318D1
Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.
Mocne strony
•Pewne mocowanie
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Dokładne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Dokładne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Zastosowania
Zastosowanie w maszynach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 15500 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Szerokość | 96 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 216 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 280 mm |
| Długość | 280 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 96 mm |
| Średnica otworów mocowania | 35 mm |
| Liczba otworów | 4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1711,64 Netto
/ Sztuka
zł 2105,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie