Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCFC202

Łożyska kołowe z kołnierzem UCFC 200 – blokowanie śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:UCFC202
Rubix:3035440
EAN:0087796139930

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Odległość od środka do środka mocowania55.1 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC202


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.

Mocne strony

● Jednostki kołnierzowe UCFC z prowadnicą zapewniają dokładne dopasowanie montażowe i lepsze wsparcie dla dużych obciążeń.
● Każda jednostka jest dostarczana w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● Jednostki te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCFC firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.

Zastosowania

● Jednostki kołnierzowe UCFC z prowadnicą są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.15 mm
Odległość od środka do środka mocowania55.1 mm
Materiałżeliwo
Wysokość31 mm
Seriaucfc
Całkowita szerokość łożyska20.5 mm
Średnica otworów mocowania12 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.100 mm
Ciężar0.7 kg
zł 56,58 Netto
/ Sztuka
zł 69,59 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie