Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFC207CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFC207CC
Rubix:3146261
Producent:UCFC.207.CC
EAN:3413529559084
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Szerokość42.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania110 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC207CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładka łożyskowa kulkowa promieniowa z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.35 mm
Szerokość42.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania110 mm
Materiałżeliwo
Długość135 mm
Seriaucfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar1.64 kg
zł 133,89 Netto
/ Sztuka
zł 164,68 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie