Referencje
SNR:UCFC20720
Rubix:3146257
EAN:3413520552640




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 31.75 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 100 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC207-20
Grey cast iron housing, bearing insert with set screws on inner ring, seal with slinger disc
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 140x139x47 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1804 g |
| Średnica wewn. | 31.75 mm |
| Szerokość | 42.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 100 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 135 mm |
| Seria | ucfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.72 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 99,24 Netto
/ Sztuka
zł 122,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie