Łożyska baryłkowe NTN 23036EMKW33
Łożysko samonastawne wałeczkowe z dwoma rzędami rolek, jednoczęściowa masywna obrobiona klatka, rowek i otwory smarujące w pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:23036EMKW33
Rubix:3135388
EAN:3413521292989




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 74 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23036EMKW33
Łożysko samonastawne z 2 rzędami rolek przenosi duże obciążenia i kompensuje błędy wyrównania. Ten typ łożyska wałeczkowego jest dobrze przystosowany do ciężkich warunków pracy: obciążeń udarowych lub drgań (kruszarki, przesiewacze wibracyjne, ciężkie prace przeładunkowe, ...). Dzięki ULTAGE, NTN oferuje w standardzie niezrównane osiągi pod względem trwałości i żywotności.
Zastosowania
Przeznaczone do ekstremalnie ciężkich zastosowań, łożyska samonastawne wałeczkowe zapewniają doskonałą odporność na wysokie temperatury i duże obciążenia. Są cenione za zdolność do absorbowania błędów wyrównania oraz uderzeń i drgań, a także za pracę w zanieczyszczonym środowisku.
-Kopalnie i kamieniołomy
-Cementownie
-Przenośniki
-Hutnictwo
-Przekładnie
-Rolnictwo
-Kolejnictwo
-Energetyka wiatrowa
-Przemysł celulozowo-papierniczy
-Transport kolejowy
-Maszyny budowlane : budowa dróg, równiarki...
-Przeładunek, podnoszenie
-Windy : seria szczelna
-Wentylatory przemysłowe
-Pelety
-Kopalnie i kamieniołomy
-Cementownie
-Przenośniki
-Hutnictwo
-Przekładnie
-Rolnictwo
-Kolejnictwo
-Energetyka wiatrowa
-Przemysł celulozowo-papierniczy
-Transport kolejowy
-Maszyny budowlane : budowa dróg, równiarki...
-Przeładunek, podnoszenie
-Windy : seria szczelna
-Wentylatory przemysłowe
-Pelety
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 74 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Grubość | 13.24 mm |
| Ciężar | 16.4 kg |
| Prędkość odniesienia | 2000 rpm |
| Prędkość graniczna | 2500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1450000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1080000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie